DURHAM MANUFACTURING 662-95 raktári kosár, 2 oldal, hossz 34 hüvelyk, szélesség 24 hüvelyk | AD7KPH 4EY11

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Készletkosár, 2 oldal, hosszúság 34 hüvelyk, szélesség 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7KPH Modell: 662-95Kereszthivatkozás: 4EY11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,814.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas készlet kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége11-7 / 8 "
Ajtószekrény magassága23-7 / 8 "
Ajtószekrény szélessége33-3 / 4 "
Fiókmélység2.75 "
Fiókmagasság11.25 "
A fiók szélessége5.375 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv18
HandleEgyenes
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma12
Polcok száma1
Teljes magasság34 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgős anyagTeljes szélességPolc hosszaGörgős típusNyomtávTerhelhetőségÁr
DURHAM GYÁRTÁSI EX-3048-2SC-6PH-95 raktári kosár 2 oldallal, hossza 30 hüvelyk | AA8VDN 1AGJ9 EX-3048-2SC-6PH-9530 "6"fenolos48 "48 "(2) Forgatható, (2) Merev142000 font€2,526.27
DURHAM GYÁRTÁSI EX-3060-2SC-6PH-95 készletkosár 2 oldallal, űrtartalom 2000 font | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"fenolos60 "60 "(2) Forgatható, (2) Merev142000 font€3,417.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Készletkosár, 2 oldal, hosszúság 34 hüvelyk, szélesség 24 hüvelyk
€1,814.78 /Mértékegység