DURHAM MANUFACTURING 590-95 billenő tálcás adagolószekrény, 4 tálcás, szürke | AA8XKA 1ANU6

DURHAM MANUFACTURING 590-95 Kihajtható tálcás adagolószekrény, 4 tálcás, szürke

Raktáron
Tétel: AA8XKA Modell: 590-95Kereszthivatkozás: 1ANU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€273.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz adagoló szekrény
színekSzürke
befejezPorbevonat
AnyagAcél
Állatok4
típusKihajtható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Durham Mfg. 590-95 egy dönthető tálcás adagolószekrény, amely teljesen hegesztett, elsődleges hidegen hengerelt acélszerkezettel és 4 átlátszó műanyag dönthető tálcával rendelkezik, 28 állítható elválasztóval.
    • Ez az ipari alkatrészeket tároló szekrény porszórt bevonattal rendelkezik a rozsda- és savállóság érdekében. Külön tároló polcokkal is rendelkezik, amelyek a csuklós burkolat mögött helyezkednek el.
    • Az 590-95 Durham tárolószekrényt az izzók, biztosítékok, csatlakozók és kötőelemek tárolására és rendszerezésére használják.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DURHAM MANUFACTURING 590-45-4/PK billenő tálcás adagolószekrény, 7-es részleg, 4-es csomag | CF6JZU 590-45-4/PK€64.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 590-95 Kihajtható tálcás adagolószekrény, 4 tálcás, szürke
€273.81 /Mértékegység