DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3672-2AS-95 készletkosár 3 oldallal, 36 x 72 hüvelyk méret, acél | AE4MYH 5LVU2

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-2AS-95 Készletkosár 3 oldallal, 36 x 72 hüvelyk méretű, acél

Tétel: AE4MYH Típus: 3ST-EX3672-2AS-95Kereszthivatkozás: 5LVU2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,676.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas készlet kosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésAcél
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma2
Teljes magasság57 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség72 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.65
Hajó magassága (cm)92.39
Hajó hossza (cm)199.39
Hajószélesség (cm)143.35
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3672-1AS-95 készletkosár 3 oldallal, szélesség 72 hüvelyk | AE4MYF 5LVU0 3ST-EX3672-1AS-95136 "72 "36 "72 "€1,942.16
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3660-2AS-95 készletkosár 3 oldallal, 36 x 60 hüvelyk méret, acél | AE4MYG 5LVU1 3ST-EX3660-2AS-95236 "60 "36 "60 "€2,297.26
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3048-3AS-95 készletkosár 3 oldallal, hossza 30 hüvelyk, szürke | AE4MYJ 5LVU3 3ST-EX3048-3AS-95330 "48 "30 "48 "€2,235.89
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3060-3AS-95 készletkosár 3 oldallal, hossza 30 hüvelyk | AE4MYK 5LVU4 3ST-EX3060-3AS-95330 "60 "30 "60 "€2,618.86
DURHAM GYÁRTÁSI 3ST-EX3672-3AS-95 készletkosár 3 oldallal, hossza 36 hüvelyk | AE4MYM 5LVU6 3ST-EX3672-3AS-95336 "72 "36 "72 "€2,601.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-2AS-95 Készletkosár 3 oldallal, 36 x 72 hüvelyk méretű, acél
€2,676.86 /Mértékegység