DURHAM MANUFACTURING 3502-186-95 Ipari szekrény, 14 Gauge, 186 Bin, Sárga | AH6RMQ 36EZ94

DURHAM MANUFACTURING 3502-186-95 Ipari szekrény, 14 Gauge, 186 Bin, Yellow

Tétel: AH6RMQ Modell: 3502-186-95Kereszthivatkozás: 36EZ94
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,122.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként186
Dobozok ajtónként72
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaFlush
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma0
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma186
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.9
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 0
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaA fiókok teljes számaNyomtávZárás típusaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, piros | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, kék | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, magasság 84 hüvelyk, sárga | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Piros | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, kék | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Sárga | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 126 Bin, piros | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,318.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3502-186-95 Ipari szekrény, 14 Gauge, 186 Bin, Yellow
€4,122.91 /Mértékegység