DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Szekrény, Összeszerelt, 58 Rekesz | AB3MCR 1UBK1

DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 szekrény, összeszerelt, 58 tálca

Raktáron
Tétel: AB3MCR Típus: 3501584RDR-95Kereszthivatkozás: 1UBK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,050.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Dobozok szekrényenként22
Dobozok ajtónként18
Szekrény polc kapacitása900 font
Szekrény típusa14 Gauge acélszekrény
színekSzürke
Ajtó típusaDoboz stílus
Fiók kapacitása250 font
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
AnyagHegesztett acél
Szekrénypolcok száma1
Ajtópolcok száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma58
A fiókok teljes száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 183.6003
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajtópolc kapacitása (25 font)
    • Lábmagasság (6 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DCBDLP724RDR-95 Szekrény, Összeszerelt, 72 Bin | AB3MCL 1UBJ5 DCBDLP724RDR-9548 "64€3,707.84
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING DC48-176-95 Szekrény, Összeszerelt, 176 Bin | AB3MCM 1UBJ6 DC48-176-9548 "176€3,739.84
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-95 Szekrény, Összeszerelt, 84 Bin | AB3MCN 1UBJ7 DC48-842S6DS-9548 "84€3,024.04
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING DC48-128-4S-95 Szekrény, Összeszerelt, 128 Bin | AB3MCP 1UBJ8 DC48-128-4S-9548 "128€2,623.48
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI DCBDLP524RDR-95 Szekrény, Összeszerelt, 52 Bin | AB3MCT 1UBK2 DCBDLP524RDR-9536 "52€3,477.76
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING DC36-642S6DS-95 Szekrény, Összeszerelt, 64 Rekesz | AB3MCU 1UBK3 DC36-642S6DS-9536 "80€2,491.41
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI DC-DLP-96-4S-95 Szekrény, Összeszerelt, 96 Rekesz | AB3MCW 1UBK5 DC-DLP-96-4S-9536 "96€2,277.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 szekrény, összeszerelt, 58 tálca
€4,050.72 /Mértékegység