DURHAM MANUFACTURING 3501524RDR-95 Ipari szekrény, 14 Gauge, 52 Bin, sárga | AH6RRZ 36FA91

DURHAM MANUFACTURING 3501524RDR-95 Ipari szekrény, 14 mérőműszer, 52 tartály, sárga

Raktáron
Tétel: AH6RRZ Típus: 3501524RDR-95Kereszthivatkozás: 36FA91

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,935.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként52
Dobozok ajtónként18
Szekrény polc kapacitása900 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaFlush
Fiók kapacitása250 font
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma1
Ajtópolcok száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma52
A fiókok teljes száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.4578
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 13
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7"
    • Szekrénypolc Sz x M: 35-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 5 "
    • Ajtópolc Szé x Mé: 12 "x 4"
    • Belső fiók H x Sz x M: (2) 3 "x 28-13 / 16" x 14-11 / 16 ", (1) 5" x 28-13 / 16 "x 14-11 / 16", (1) ) 6 "x 28-13 / 16" x 14-11 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaA fiókok teljes számaNyomtávZárás típusaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, piros | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, kék | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, magasság 84 hüvelyk, sárga | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Piros | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, kék | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Sárga | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€1,984.28
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 126 Bin, piros | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,135.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501524RDR-95 Ipari szekrény, 14 mérőműszer, 52 tartály, sárga
€3,935.33 /Mértékegység