DURHAM MANUFACTURING 307B-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 15 5/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk méretű, 4 fiókos, szürke | CP3XWG 794KF4

DURHAM MANUFACTURING 307B-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 15 5/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk méretű, 4 fiókos, szürke

Raktáron
Tétel: CP3XWG Modell: 307B-95-D947Kereszthivatkozás: 794KF4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€298.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó fiókszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzekrény magasságaSzekrény szélességeFiókok számaszínekFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeÁr
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 csapágycsúszó fogasléc, nagy, 12-1/2 x 20-1/4 x 15 hüvelykes méret | AB4EQY 1XHL6 310B-95Hidegen hengerelt acél15 "20.25 "4 (nem tartozék)Szürke12 "3"18 "€233.71
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, szürke | AC3TNZ 2W430 303-95-945Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€373.03
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 24 rekeszes, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelykes méret | AC3TPA 2W431 307-95-D947Hidegen hengerelt acél11.25 "15.25 "4Szürke13.375 "2"9.25 "-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Csúszó fiókos szekrény, 4 fiókos, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelykes méret | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.34
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, hidegen hengerelt acél | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.98
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, acél | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€386.91
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk méret, porfesték, szürke | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Acél15 "20 "4 (nem tartozék)Piros---€283.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 307B-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 15 5/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk x 11 7/8 hüvelyk méretű, 4 fiókos, szürke
€298.35 /Mértékegység