DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 24 rekeszes, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelykes méret | AC3TPA 2W431

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 csúszó fiókos szekrény, 24 rekesz, méret 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelyk

Tétel: AC3TPA Modell: 307-95-D947Kereszthivatkozás: 2W431

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó fiókszekrény
Szekrény mélysége11-3 / 4 "
Szekrény magassága11.25 "
Szekrény szélessége15.25 "
színekSzürke
Rekeszek fiókonként24
Fiókmélység13.375 "
Fiókmagasság2"
A fiók szélessége9.25 "
befejezPorbevonat
Terhelhetőség120 font (40 font font / fiók)
AnyagHidegen hengerelt acél
Fiókok száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.44
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzekrény magasságaSzekrény szélességeFiókok számaszínekFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeÁr
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 csapágycsúszó fogasléc, nagy, 12-1/2 x 20-1/4 x 15 hüvelykes méret | AB4EQY 1XHL6 310B-95Hidegen hengerelt acél15 "20.25 "4 (nem tartozék)Szürke12 "3"18 "€233.71
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, szürke | AC3TNZ 2W430 303-95-945Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€373.03
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Csúszó fiókos szekrény, 4 fiókos, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelykes méret | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.34
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, hidegen hengerelt acél | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.98
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, acél | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€386.91
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk méret, porfesték, szürke | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Acél15 "20 "4 (nem tartozék)Piros---€283.21
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 Csúszó fiókos szekrény, 16 rekeszes, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelykes méret | AE6ZFK 5W880 307-95-D931Hidegen hengerelt acél11.25 "15.25 "4Szürke13.375 "2"9.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 csúszó fiókos szekrény, 24 rekesz, méret 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelyk