DURHAM MANUFACTURING 056-95 Használati szekrény, Méret 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 hüvelyk, szürke | AC9VPX 3KR02

DURHAM MANUFACTURING 056-95 Használati szekrény, 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: AC9VPX Modell: 056-95Kereszthivatkozás: 3KR02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€379.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv23
HandlePorbevonatú
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység14.25 "
Teljes magasság32.75
Teljes szélesség19.875 "
Polckapacitás35 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezHandleSzélességMagasságHosszAnyagTeljes mélységÁr
DURHAM MANUFACTURING 055-95 Használati szekrény, Méret 13-3/4 x 30 hüvelyk | AC9VPW 3KR01 055-9513.75 "PorbevonatúKrómozott---Hegesztett acél12.75 "€276.01
DURHAM MANUFACTURING 062-95-ADJFS háztartási szekrény, duplaajtós, 35.25 hüvelykes, szürke | CF6JCY 062-95-ADJFS-Fényes porfesték-11.88 "21.4375 "35.31 "Acél-€314.04
DURHAM MANUFACTURING 299-16.75-95 Használati szekrény, Mélység 16.75 hüvelyk, szürke | CF6JKU 299-16.75-95-Fényes porfesték-17.0625 "21.875 "20.3125 "Acél-€328.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 056-95 Használati szekrény, 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 hüvelyk, szürke
€379.64 /Mértékegység