Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUFF-NORTON LT225-1-200 lineáris működtető 12vdc utazás 7.9 In | AE3RXF 5FTE9

DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineáris működtető 12V dc, 7.9 in

Raktáron
Tétel: AE3RXF Modell: LT225-1-200Kereszthivatkozás: 5FTE9
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
€179.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)-25C / 150F
CsapágyakÁrnyékoló roló
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükségesNem
kuplungNem
HajtásCsúcspont
Működési ciklus20%
Ház típusaIP66
Teljes terhelésű erősítők3.5
SzinkronFém
Ház anyagaAlumínium
Végállás kapcsoló típusaBelső nem állítható
Max. A környezet hőmérséklete.-25 fok C / 150 fok F
Max. forgatónyomaték225
motor típusaÁllandómágnes
Szerelési típusKapcsolókengyel
HoronyDelrin
Anya anyagaDelrin
Névleges terhelés (Lb.)225
Visszahúzott méret (hüvelyk)12.1
Behúzott hossz12 "
Csavar típusaCsúcspont
Sebesség12 perc / perc
Lökethossz7.9 "
HővédelemNem
Cső fordításaalumínium
Utazás7.9 "
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.927
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8483405010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Tömítésvezető anyag (Delrin)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMax. forgatónyomatékBehúzott hosszSebességUtazásFeszültségÁr
DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineáris működtető 24 VDC, 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 perc / perc5.9 "24 VDC€170.10
DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineáris működtető 24Vdc, 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 perc / perc11.8 "24 VDC€471.20
DUFF-NORTON LT100-2-100P működtető 24vdc, 3.9 hüvelykes | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 perc / perc3.9 "24 VDC€483.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineáris működtető 12V dc, 7.9 in
€179.48 /Mértékegység