Válassz egy language

Deutsch

English

DUFF-NORTON

Székhelye az északi Charlotte-ban található Carolina, USA Duff-Norton megbízható, kiváló minőségű termékeket kínál az ipari gépek és a feldolgozóipar számára. Klikk ide

Szűrő

Power Transmission

TMD01-19-5LS25-1B5TN-04LS25-1B5TN-08LS25-1B5TN-12LS26-1B5TN-04LS26-1B5TN-08LS26-1B5TN-12LS28-1B5TN-04LS28-1B5TN-08LS28-1B5TN-12LS35-3B4TN-12LS35-3B4TN-24

Szaniterek

730432C730396C730331C730332C730302C730303C440144C440465C440493C730398C730334C730304C

Power Transmission Szűrő

Acme Flanges

Acélból készült acme flangtárgyak acme vezércsavarhoz való rögzítésére szolgál. Lineáris hajtóművekkel való használatra tervezték

Acme Flange
DUFF-NORTON

Acme Flange

(5) tétel

Acme Diófélék

Nagy teherbírású Acme menetes csavarokhoz, csapokhoz és rudakhoz való használatra tervezték. Akár 31034 lb dinamikus terhelést is képes kezelni, és különböző általános dimenziókban kínáljákameTers

Acme csavarok

Alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelés éri a csavart, miközben fenntartja a lassú forgási sebességet. Különböző hosszúságú és csavaros kivitelben kaphatóameTers

Működtető tartozékok

Tartalmazza az LT sorozatú hajtóművekhez és hosszabbítókábelekhez használható vezérlőket, valamint a lábkapcsolóthes és handsLC sorozatú vezérlőkkel való használatra

Vezérlő a könnyű sorozatú működtetőkhöz
Cikkszám: AE3RYR
Modell: LC2B-223112
€ 414.28 /Mértékegység
Kosárba
Handset Lc sorozatú vezérlőhöz
Cikkszám: AE3RYT
Modell: LH1-111-1016
€ 175.88 /Mértékegység
Kosárba
Lábkapcsoló az Lc vezérelt vezérlőhöz
Cikkszám: AE3RYU
Modell: lfs
€ 198.21 /Mértékegység
Kosárba
Kábel a fényműködtetőkhöz és az LCD vezérlőhöz
Cikkszám: AE3RYV
Modell: LTEC
€ 35.19 /Mértékegység
Kosárba

Elektromechanikus működtetők

Az elektromos energia lineáris elmozdulásra való átalakítására szolgál, hogy lehetővé tegye a szerszámok / alkatrészek vezérelt mozgását egy adott helyzetbe. TEFC / TENV / IP66 házban kínálják a sebességváltó / öv / acme hajtásrendszert

Mechanikus működtetők

Ideal parabolaantenna helymeghatározáshoz és nehéz berendezések mozgatásához. Különféle golyóscsavaros és gépi csavaros működtetőket tartalmaz, és alumínium / öntöttvas / gömbgrafitos öntöttvas változatban, különböző LE-értékekkel

Rólunk Duff-norton

Duff-Norton ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkeziktifAz ied vezető gyártója a megbízható és kiváló minőségű forgócsatlakozóknak, akme- és golyóscsavaroknak és anyáknak, lineáris működtetőknek, csavaros emelőknek, elektromos hengereknek és sínkarbantartó berendezéseknek. These termékek ideal egészségügyben, fémgyártásban, építőiparban, csomagolásban, élelmiszer- és italiparban, anyagmozgatásban és szállításban. Duff-Norton A Rotary Union katalógusa a DWA, 5000, 8000 és 9000 sorozatú forgócsatlakozókat tartalmazza. A 9000-es sorozat rotációs szakszervezetek alkalmasak vízzel, gőzzel és forró olajokkal való használatra, és akár 250 psi nyomást is kibírnak. NPT csatlakozással, szénacél vagy rozsdamentes acél szerkezettel és a bellows tömítőrendszer. A nagy teherbírású Duff-Norton gömbcsavaros működtetők főként lineáris, súrlódás nélküli mozgás létrehozására szolgálnak. Tartalmazzák a golyós recirkulátort, a golyós csavaranyát és a golyóscsavaros orsót, amelyek alumínium/öntöttvas házban és különböző teljesítmény- és hatékonysági besorolásban kaphatók. A márka széles választékát kínálja a these aktuátorok és egyéb vállalati termékek, mint pl acme flanges és forgócsatlakozó patronok.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Az összes US MRO alkatrészt a világ több mint 60 országába szállítjuk vagy szerezzük be. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds 2000000 termék közül válogathat a katalógusunkban.

Szállítás

Duff-Norton A csavaros emelők és a lineáris működtetők futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

Duff-norton Versenyelőnyök

Intelligens lineáris aktuátorok

Duff-Norton Az intelligens lineáris aktuátorok az intelligens megoldásokat robusztus gépekkel kombinálják, hogy egyszerű telepítést, konfigurálást és üzemeltetést tesznek lehetővé, lehetővé téve a rendszerek gyors és megbízható működését. Az intelligens hajtóműveket egyszerűbb beállítani, működtetni, beállítani, hibaelhárítást és monitorozást végezni az olyan intelligens képességek beépítésével, mint például a változtatható frekvenciás meghajtóból (VFD) vagy elektronikus programból elérhetők.ramkábel határkapcsolóhes (EPLS).

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszunk lineáris hajtóműveket?

  • Határozza meg a teher mozgatásához és megtartásához szükséges erő mértékét.
  • Határozza meg a hajtómű működtetéséhez szükséges AC vagy DC motorfeszültséget.
  • Határozza meg azt a távolságot, amelyet az indítószerkezetnek el kell mozgatnia.
  • Határozza meg a szükséges sebességet, amellyel a lineáris működtető mozgatja a terhelést.
  • Határozza meg az erő relatív helyzetét vagy irányát.
  • A projektje alapján válassza ki a lineáris működtető típusát.

Hol vannak Duff-Norton csavaros emelők használtak?

Csavaros emelők a Duff-Norton számos rakomány emelésére, pozícionálására (tolására, húzására, billentésére és gurítására) és támogatására szolgálnak. Ők ideal plaszthozics gépek, italpalackozó rendszerek, repülőgépek, mintsembly és papírgyártás. A csavaros emelők mérete a mini csavaros emelőktől kezdve egészen 1000 pou-ig terjednds acme csavaros emelőkhöz, amelyek akár 350 tonnát is elbírnaknes és minden, ami közte van.

Hogyan telepítsünk lineáris működtetőket?

Az oldalirányú terhelés és az excentrikus terhelés elkerülése érdekében kritikus fontosságú az aktuátor felszerelése. A kapocsra szerelhető működtetőnek képesnek kell lennie szabadon forogni a kapcsos csapokon. Nem lehetnek konzolok vagy támasztékok, amelyek korlátozzák a működtető házát vagy a külső csövet. Az indítószerkezetet úgy kell felszerelni, hogy a terhelés a hossz mentén legyen kifejtveinal axis a fordítócsőben, ezáltal javítva az aktuátor teljesítményét és élettartamát.