Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUFF-NORTON LT100-2-100P működtető 24vdc, 3.9 hüvelykes | AE3RYL 5FTH7

DUFF-NORTON LT100-2-100P hajtómű 24vdc utazási 3.9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3RYL Modell: LT100-2-100PKereszthivatkozás: 5FTH7
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
€483.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)-25C / 150F
CsapágyakÁrnyékoló roló
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükségesNem
kuplungNem
HajtásCsúcspont
Működési ciklus20%
Ház típusaIP66
Teljes terhelésű erősítők2.0
SzinkronFém
Ház anyagaAlumínium
Végállás kapcsoló típusaBelső nem állítható
Max. A környezet hőmérséklete.-25 fok C / 150 fok F
Max. forgatónyomaték112
motor típusaÁllandómágnes
Szerelési típusKapcsolókengyel
HoronyDelrin
Anya anyagaDelrin
Névleges terhelés (Lb.)112
Visszahúzott méret (hüvelyk)9.4
Behúzott hossz9.5 "
Csavar típusaCsúcspont
Sebesség30 perc / perc
Lökethossz4"
HővédelemNem
Cső fordításaalumínium
Utazás3.9 "
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8483405010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (potenciométer)
    • Tömítésvezető anyag (Delrin)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMax. forgatónyomatékBehúzott hosszSebességUtazásFeszültségÁr
DUFF-NORTON LT225-1-200 lineáris működtető 12vdc utazás 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 perc / perc7.9 "12 VDC€179.48
DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineáris működtető 24 VDC, 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 perc / perc5.9 "24 VDC€170.10
DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineáris működtető 24Vdc, 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 perc / perc11.8 "24 VDC€471.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-100P hajtómű 24vdc utazási 3.9 hüvelykes
€483.40 /Mértékegység