Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRFTJ5GA24 Csatorna szerelvény póló, 5 hüvelykes 24 mérő | AF2CVB 6RFY9

DUCTMATE GRFTJ5GA24 csőszerelvény-póló, 5 hüvelykes 24 mérő

Raktáron
Tétel: AF2CVB Modell: GRFTJ5GA24Kereszthivatkozás: 6RFY9
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
€96.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő5"
Csatorna mérete5"
Nyomtáv24
Magasság9"
Bemeneti átmérő5"
Hossz14.125 "
AnyagAcél
Outlet Dia.5"
Nyomás értékelés3 "WG
típusTee
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
DUCTMATE GRFTJ5GA26 Csatorna szerelvény póló, 5 hüvelykes 26 mérő | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€87.17
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Csatorna szerelvény póló, 7 hüvelykes 26 mérő | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"€105.28
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Csatorna szerelvény póló, 9 hüvelykes 26 mérő | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€134.18
DUCTMATE GRFTJ7GA24 Csatorna szerelvény póló, 7 hüvelykes 24 mérő | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"€109.66
DUCTMATE GRFTJ9GA24 Csatorna szerelvény póló, 9 hüvelykes 24 mérő | AF2CVD 6RFZ1 GRFTJ9GA249"9"9"2413.5 "9"16.75 "9"€142.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRFTJ5GA24 csőszerelvény-póló, 5 hüvelykes 24 mérő
€96.56 /Mértékegység