DUCTMATE GRFTJ9GA24 Csatorna szerelvény póló, 9 hüvelykes 24 mérő | AF2CVD 6RFZ1

DUCTMATE GRFTJ9GA24 csőszerelvény-póló, 9 hüvelykes 24 mérő

Raktáron
Tétel: AF2CVD Modell: GRFTJ9GA24Kereszthivatkozás: 6RFZ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő9"
Csatorna mérete9"
Nyomtáv24
Magasság13.5 "
Bemeneti átmérő9"
Hossz16.75 "
AnyagAcél
Outlet Dia.9"
Nyomás értékelés3 "WG
típusTee
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
DUCTMATE GRFTJ5GA26 Csatorna szerelvény póló, 5 hüvelykes 26 mérő | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€87.17
DUCTMATE GRFTJ7GA26 Csatorna szerelvény póló, 7 hüvelykes 26 mérő | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA267"7"7"2611 "7"14.5 "7"€105.28
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Csatorna szerelvény póló, 9 hüvelykes 26 mérő | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€134.18
DUCTMATE GRFTJ5GA24 Csatorna szerelvény póló, 5 hüvelykes 24 mérő | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"€96.56
DUCTMATE GRFTJ7GA24 Csatorna szerelvény póló, 7 hüvelykes 24 mérő | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"€109.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRFTJ9GA24 csőszerelvény-póló, 9 hüvelykes 24 mérő
€142.50 /Mértékegység