Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRAE1090GA24 10 Inch Diameter 24 Gauge 90 Adjustable Elbow | AE8NRK 6EKH0

DUCTMATE GRAE1090GA24 10 hüvelyk átmérőjű 24 méretű 90 állítható könyök

Raktáron
Tétel: AE8NRK Modell: GRAE1090GA24Kereszthivatkozás: 6EKH0
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
€37.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv24
Magasság13 "
Bemeneti átmérő10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
Nyomás értékelés3 "WG
típus90 fokos könyök
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7306901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Állítható

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRAE490GA26 4 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA264"4"266.75 "4"4"6.75 "€11.02
DUCTMATE GRAE690GA26 6 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA266"6"269"6"6"9"€13.30
DUCTMATE GRAE890GA26 8 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA268"8"2611 "8"8"11 "€15.58
DUCTMATE GRAE1090GA26 10 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRD 6EKG4 GRAE1090GA2610 "10 "2613 "10 "10 "13 "€28.40
DUCTMATE GRAE1290GA26 12 hüvelykes átmérő 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRE 6EKG5 GRAE1290GA2612 "12 "2615 "12 "12 "15 "€33.78
DUCTMATE GRAE1490GA26 14 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRF 6EKG6 GRAE1490GA2614 "14 "2617 "14 "14 "17 "€38.78
DUCTMATE GRAE490GA24 4 hüvelyk átmérőjű 24 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA244"4"246.75 "4"4"6.75 "€19.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRAE1090GA24 10 hüvelyk átmérőjű 24 méretű 90 állítható könyök
€37.29 /Mértékegység