DUCTMATE GRAE1490GA26 14 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRF 6EKG6

DUCTMATE GRAE1490GA26 14 hüvelyk átmérőjű 26 méretű 90 állítható könyök

Raktáron
Tétel: AE8NRF Modell: GRAE1490GA26Kereszthivatkozás: 6EKG6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő14 "
Csatorna mérete14 "
Nyomtáv26
Magasság17 "
Bemeneti átmérő14 "
AnyagAcél
Outlet Dia.14 "
Nyomás értékelés3 "WG
típus90 fokos könyök
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Állítható

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRAE490GA26 4 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA264"4"266.75 "4"4"6.75 "€11.02
DUCTMATE GRAE690GA26 6 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA266"6"269"6"6"9"€13.30
DUCTMATE GRAE890GA26 8 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA268"8"2611 "8"8"11 "€15.58
DUCTMATE GRAE1090GA26 10 hüvelyk átmérőjű 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRD 6EKG4 GRAE1090GA2610 "10 "2613 "10 "10 "13 "€28.40
DUCTMATE GRAE1290GA26 12 hüvelykes átmérő 26 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRE 6EKG5 GRAE1290GA2612 "12 "2615 "12 "12 "15 "€33.78
DUCTMATE GRAE490GA24 4 hüvelyk átmérőjű 24 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA244"4"246.75 "4"4"6.75 "€19.41
DUCTMATE GRAE690GA24 6 hüvelyk átmérőjű 24 Gauge 90 állítható könyök | AE8NRH 6EKG8 GRAE690GA246"6"249"6"6"9"€21.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRAE1490GA26 14 hüvelyk átmérőjű 26 méretű 90 állítható könyök
€38.78 /Mértékegység