DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQQ 6EKF1

DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 hüvelykes átmérőjű, 26-es öntömítő pattintható zár – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8NQQ Modell: GR60SPBGP8GA26Kereszthivatkozás: 6EKF1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő8"
Csatorna mérete8"
Nyomtáv26
Bemeneti átmérő8"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.8"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7306901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt / Öntömítő

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQN 6EKE9 GR60SPBGP4GA264"4"264"4"€139.36
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 6 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"€190.89
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 10 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "€286.67
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 12 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "€354.71
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 14 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "€421.44
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 hüvelyk átmérőjű, 24-es öntömítő pattintásos zár - 5 db-os csomag | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"€279.16
DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 hüvelyk átmérőjű, 24-es öntömítő pattintásos zár - 5 db-os csomag | AE8NQW 6EKF7 GR60SPBGP8GA248"8"248"8"€342.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 hüvelykes átmérőjű, 26-es öntömítő pattintható zár – 5 db-os csomag
€231.03 /Mértékegység