DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQN 6EKE9

DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 hüvelykes átmérőjű, 26-es öntömítő pattintható zár – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8NQN Modell: GR60SPBGP4GA26Kereszthivatkozás: 6EKE9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv26
Bemeneti átmérő4"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7306901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt / Öntömítő

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 6 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"€190.89
DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQQ 6EKF1 GR60SPBGP8GA268"8"268"8"€231.03
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 10 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "€286.67
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 12 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "€354.71
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 14 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőműszeres öntömítő bepattanózár - 5 db-os csomag | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "€421.44
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 hüvelyk átmérőjű, 24-es öntömítő pattintásos zár - 5 db-os csomag | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"€279.16
DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 hüvelyk átmérőjű, 24-es öntömítő pattintásos zár - 5 db-os csomag | AE8NQW 6EKF7 GR60SPBGP8GA248"8"248"8"€342.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 hüvelykes átmérőjű, 26-es öntömítő pattintható zár – 5 db-os csomag
€139.36 /Mértékegység