Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP3121375BT hornyolt rugós csap, 5/16 X 1-3/8 méret, 50 Pk | AE3CQZ 5CE56

DRIV-LOK SLTP3121375BT hornyolt rugócsap, 5/16 x 1-3/8 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQZ Modell: SLTP3121375BTKereszthivatkozás: 5CE56
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
€57.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.321-0.330 "
Letörés átmérője0.306 "
Letörés hossza (max.)0.08 "
Letörés hossza (min.)0.014 "
Dupla nyíróerő (font)10,800 font.
befejezcink
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.312-0.318 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1.375 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr
DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP3121375BT hornyolt rugócsap, 5/16 x 1-3/8 méret, 50 pk
€57.62 /csomag