Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GG2501500G2ZN horonycsap, G horgany, 1-1/2 hosszúság X 0.262 mélység, 10 pk | AC4ALN 2YAK4

DRIV-LOK GG2501500G2ZN horonycsap, G horgany, 1-1/2 hossz X 0.262 mélység, 10 pk

Raktáron
Tétel: AC4ALN Típus: GG2501500G2ZNKereszthivatkozás: 2YAK4
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
€20.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)5880
befejezcink
Nagy vég Dia.0.262 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.250 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.003 "
típusG típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GG2501500G2ZN horonycsap, G horgany, 1-1/2 hossz X 0.262 mélység, 10 pk
€20.58 /csomag