Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GG1560750G2ZN hornyolt csap, G horgany, 3/4 hosszúság X 0.166 mélység, 25 pk | AC4ALD 2YAJ4

DRIV-LOK GG1560750G2ZN hornyolt csap, G horgany, 3/4 hossz X 0.166 mélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC4ALD Típus: GG1560750G2ZNKereszthivatkozás: 2YAJ4
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
€20.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)2300
befejezcink
Nagy vég Dia.0.166 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0015 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.156 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.002 "
típusG típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GG1560750G2ZN hornyolt csap, G horgany, 3/4 hossz X 0.166 mélység, 25 pk
€20.06 /csomag