Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk | AC3LEJ 2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN hornyolt csap, cink, 1 x 0.329 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC3LEJ Típus: GA3121000G2ZNKereszthivatkozás: 2UHJ8
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
€45.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
befejezcink
Nagy vég Dia.0.329 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (font)54,000
Egyetlen nyíróerő (PSI)64,000
Kis vég Dia.0.312 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.004 "
típusA típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN hornyolt csap, cink, 1 x 0.329 méret, 25 pk
€45.85 /csomag