DRI-EAZ F505 szőnyeg/padlószárító változtatható fordulatszám 115V | AH8DXR 38MC15

DRI-EAZ F505 Változtatható fordulatszámú szőnyeg/padlószárító 115V

Raktáron
Tétel: AH8DXR Modell: F505Kereszthivatkozás: 38MC15

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg / padlószárító
erősítők1.2
CFM magas885
CFM alacsony500
Ház színeKék
Ház magassága9"
Ház hossza24 "
Ház anyagaForgácsolt polietilén
Ház szélessége18 "
Motoros HP1/4
Kések száma6
Vezetők száma0
Sebességek számaVáltozó
Teljes magasság9"
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "
Fázis1
Tápkábel hossza15 láb.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)47.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgatás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPerősítőkCFM magasKések számaVezetők számaSebességek számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
DRI-EAZ F451 hordozható ventilátor 115v | AC7ZUG 39C367 F4511/61.175053115.25 "15.25 "€292.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F505 Változtatható fordulatszámú szőnyeg/padlószárító 115V
€762.34 /Mértékegység