DRI-EAZ F451 hordozható ventilátor 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 hordozható ventilátor 115v

Raktáron
Tétel: AC7ZUG Modell: F451Kereszthivatkozás: 39C367

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDowndraft szőnyeg / padlószárító
erősítők1.1
CFM magas750
Vezetõméret18 AWG
Ház színeKék fekete
Ház Dia.15-1 / 4 In.
Ház magassága9"
Ház hossza15.25 "
Ház anyagaFröccsöntött
Ház szélessége15.25 "
Hz60
Motoros HP1/6
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma5
Vezetők száma3
Sebességek száma1
Kimeneti magasság2.5 "
Kimeneti szélesség15 "
Teljes magasság9"
Teljes hossz15.25 "
Teljes szélesség15.25 "
Fázisegyetlen
Tápkábel hossza10 láb.
Propeller AnyagFém
típusEgy sebesség, lefelé huzat
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPerősítőkCFM magasKések számaVezetők számaSebességek számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
DRI-EAZ F505 szőnyeg/padlószárító változtatható fordulatszám 115V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Változó24 "18 "€817.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F451 hordozható ventilátor 115v
€292.22 /Mértékegység