DRI-EAZ F504 Szőnyeg-/padlószárító 115v 885 Cfm Kék | AF8MRG 29AH30

DRI-EAZ F504 Szőnyeg/padlószárító 115v 885 Cfm Kék

Tétel: AF8MRG Modell: F504Kereszthivatkozás: 29AH30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg / padlószárító
erősítők1.9
CFM magas885
Ház színeKék
Ház magassága9"
Ház hossza24 "
Ház anyagapolietilén
Ház szélessége18 "
Motoros HP1/4
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Vezetők száma0
Sebességek száma1
Kimeneti magasság4"
Kimeneti szélesség18 "
Teljes magasság9"
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "
Tápkábel hossza15 láb.
Propeller Anyagpolietilén
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Elforgatás (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F504 Szőnyeg/padlószárító 115v 885 Cfm Kék