DRI-EAZ F203-A helyreállító párátlanító 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A helyreállító párátlanító 132pt 115V 60Hz

Raktáron
Tétel: AD6VLN Modell: F203-AKereszthivatkozás: 4AYF4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,785.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRestaurálás Hordozható páramentesítő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság33 fok és 100 fok F között
erősítők6.4
Szekrény anyagaPolietilén Rotomold
Kapacitás / 24 óra @ 60% relatív páratartalom85 pont
Kapacitás / 24 óra @ 90% relatív páratartalom132 pont
színekKék
Leolvasztás típusaForró gáz bypass
Mélység19.5 "
Ventilátor CFM227 cfm
Fan Speed1
SzűrőMagas légáram
Magasság32 "
páratartalom:45-99 RH
Hz60
Max. Emel20 ft.
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Görgőkerekek száma2
Tápkábel hossza25 láb.
Hűtőközeg-töltet16 oz.
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség115V
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8479891000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ F203-A helyreállító párátlanító 132pt 115V 60Hz
€2,785.69 /Mértékegység