Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205834BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 Rozsdamentes acél M16 x 2 | AA9YDD 1JE19

APPROVED VENDOR 205834BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M16 x 2

Raktáron
Tétel: AA9YDD Típus: 205834BGKereszthivatkozás: 1JE19

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz54mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség21mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205834BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M16 x 2
€34.46 /Mértékegység