ZOELLER 818-0013 Grinder Pump, 1 hp HP, 208 VAC, No Switch Included, 42 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWL 53ME01

ZOELLER 818-0013 Grinder Pump, 1 hp HP, 208 VAC, No Switch Included, 42 GPM Flow Rate 10 ft of Head

Raktáron
Tétel: CV4HWL Modell: 818-0013Kereszthivatkozás: 53ME01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,852.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 818-0013 Grinder Pump, 1 hp HP, 208 VAC, No Switch Included, 42 GPM Flow Rate 10 ft of Head
€2,852.24 /Mértékegység