Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 9909 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XQA 3W852

DREMEL 9909 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2XQA Típus: 9909Kereszthivatkozás: 3W852
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
€26.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVolfrám-keményfém vágó
Átmérő1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DREMEL 9901 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XPZ 3W851 9901€22.92
DREMEL 9903 Keményfém vágó 1/8 In | AF2PLQ 6X194 9903€22.35
DREMEL 9906 keményfém vágó | AH9UQA 44M505 9906€26.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 9909 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk
€26.87 /Mértékegység