Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 9901 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XPZ 3W851

DREMEL 9901 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2XPZ Típus: 9901Kereszthivatkozás: 3W851

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVolfrám-keményfém vágó
Átmérő1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DREMEL 9909 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XQA 3W852 9909€26.87
DREMEL 9903 Keményfém vágó 1/8 In | AF2PLQ 6X194 9903€22.35
DREMEL 9906 keményfém vágó | AH9UQA 44M505 9906€26.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 9901 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk
€22.92 /Mértékegység