Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 9903 Keményfém vágó 1/8 In | AF2PLQ 6X194

DREMEL 9903 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2PLQ Típus: 9903Kereszthivatkozás: 6X194
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
€22.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVolfrám-keményfém vágó
Átmérő1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DREMEL 9901 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XPZ 3W851 9901€22.92
DREMEL 9909 Keményfém vágó 1/8 In | AD2XQA 3W852 9909€26.87
DREMEL 9906 keményfém vágó | AH9UQA 44M505 9906€26.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 9903 Keményfém vágó 1/8 hüvelyk
€22.35 /Mértékegység