Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 4300-5/40 forgószerszámkészlet, 120 V, 9 hüvelyk hosszúság | CD2YVV 52YP65

DREMEL 4300-5/40 forgó szerszámkészlet, 120 V, 9 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CD2YVV Modell: 4300-5/40Kereszthivatkozás: 52YP65

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€243.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szerszámkészlet
Amperek @ 120V1.8
Arbor HoleTöbbszörös
CsapágyakLabda és görgő
Collet kapacitás1/32 "- 1/8"
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fogantyú típusaHordó
Nincs terhelés RPM35,000
SebességVáltozó
Szerszám hossza9"
Szerszám súlya1.2 font
Feszültség120
Kerékátmérő6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115

Termék részletek:

A Dremel 4300-5/40 forgószerszámkészlet ideális csiszoláshoz, gravírozáshoz, csiszoláshoz, vágáshoz és fafaragáshoz. Ez a forgószerszámkészlet egy hárompofás tokmányt tartalmaz a szerszám nélküli és betét nélküli tartozékok cseréjéhez.

Jellemzők:

  • A Dremel 4300-5/40 forgószerszámkészlet 4300 nagy teljesítményű forgószerszámot, 5 tartozékot, 40 kiváló minőségű Dremel tartozékot és egy műanyag tárolótokot tartalmaz.
  • Továbbfejlesztett légáramlási mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a hő felhalmozódását a sima, nyugodt és csendes működés érdekében, amely hosszú élettartamot biztosít.
  • Ez a forgó szerszámkészlet univerzális 3 pofás tokmányt tartalmaz, amely a Dremel tartozékok széles skálájához illeszkedik a gyors használat érdekében.
  • Ez a Dremel forgószerszám LED-lámpával rendelkezik, amely elforgatható az optimális megvilágítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan vezérelhetjük ezt a Dremel forgószerszámkészletet?

V. Gyorstárcsával és külön be-/kikapcsolóval rendelkezik az optimális vezérlés és a nagyobb felhasználói kényelem érdekében.

K. Milyen erős a Dremel 4300-5/40 forgószerszámkészlet?

V. A Dremel 4300-5/40 forgószerszámkészlet erőteljes 1.8A-es motorral rendelkezik, amely 5000 és 35000 RPM között változtatható fordulatszám-tartományt biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VFogantyú típusaNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
DREMEL 100-N/7 forgószerszámkészlet 35000 rpm 7 db | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Comfort markolatfelület egyenes fogantyú35,00081.2€109.12
DREMEL 200-1/21 forgószerszámkészlet 15000/35000 ford./perc 21 db | AE3NFR 5EEU5 200-1/211.15Comfort markolatfelület egyenes fogantyú15,000 vagy 35,00081.2€118.01
DREMEL 4000-6/50 forgószerszámkészlet, 5000-35000 RPM, 6 láb vezetékhossz - 50 db | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Comfort markolatfelület egyenes fogantyú5,000 - 35,000--€313.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 4300-5/40 forgó szerszámkészlet, 120 V, 9 hüvelyk hosszú
€243.84 /Mértékegység