DRANETZ DBPV10 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 10a | AC3FQW 2TB87

DRANETZ DBPV10 áramminőség-elemző készlet 100tw 10a

Raktáron
Tétel: AC3FQW Modell: DBPV10Kereszthivatkozás: 2TB87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,417.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményminőség-elemző készlet
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia45 a 65 Hz
Jelenlegi pontosság+ /-0.1%
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC erősítők3000A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők1500A
Max. DC feszültség600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCAT III
Mintavételezési érték65 uS
Tárolás256 MB
Feszültség pontosság+/- 0.1% + 0.05% Teljes skála
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9030320000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző felbontása (360 x 240)
    • Harmonikus rögzítési tartomány (63.)
    • Kit áramkapacitás (10A)
    • Min. Átmeneti időtartam (65 uS)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFázisBiztonsági besorolásMintavételezési értékÁr
DRANETZ DBPV550 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 uS€12,417.32
DRANETZ DBPV500 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 uS€12,417.32
DRANETZ DBPVFLEX Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 uS€15,802.52
DRANETZ HDPQ-GAPKG teljesítményminőség-elemző készlet 32 ​​mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€12,045.32
DRANETZ HDPQ-XAPKG energiaminőség-elemző készlet 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€20,033.44
DRANETZ HDPQ-X4APKG teljesítményminőség-elemző készlet 4 GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€33,916.45
DRANETZ HDPQ-GA10PKG áramminőség-elemző készlet 10A HDPQ útmutató | AH3QHE 32ZN24 HDPQ-GA10PKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€13,126.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ DBPV10 áramminőség-elemző készlet 100tw 10a
€12,417.32 /Mértékegység