DRANETZ HDPQ-GAPKG teljesítményminőség-elemző készlet 32 ​​mS | AH3HWG 32HX97

DRANETZ HDPQ-GAPKG áramminőség-elemző készlet 32 ​​mS

Raktáron
Tétel: AH3HWG Modell: HDPQ-GAPKGKereszthivatkozás: 32HX97

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,045.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményminőség-elemző készlet
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Jelenlegi pontosság+ /-0.1%
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC feszültség1000
Max. DC feszültség1000V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis4
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCAT III 1000V, CAT IV 600V
Mintavételezési érték512 s / c
Tárolás4 GB
Feszültség pontosság+ /-0.5%
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző felbontása: 800 x 480
    • Harmonikus rögzítési tartomány: 63.
    • Min. Átmeneti időtartam: 32 mS
    • Csúcsfaktor: V = 2, I = 3
    • Csúcsfogás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellFázisBiztonsági besorolásMintavételezési értékÁr
DRANETZ DBPV550 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 uS€12,417.32
DRANETZ DBPV500 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 uS€12,417.32
DRANETZ DBPV10 Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 uS€12,417.32
DRANETZ DBPVFLEX Teljesítményminőség-elemző készlet 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 uS€15,802.52
DRANETZ HDPQ-XAPKG energiaminőség-elemző készlet 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€20,033.44
DRANETZ HDPQ-X4APKG teljesítményminőség-elemző készlet 4 GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€33,916.45
DRANETZ HDPQ-GA10PKG áramminőség-elemző készlet 10A HDPQ útmutató | AH3QHE 32ZN24 HDPQ-GA10PKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€13,126.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ HDPQ-GAPKG áramminőség-elemző készlet 32 ​​mS
€12,045.32 /Mértékegység