Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1KLR4 O-ring Dash 324 Buna N 0.21 Inch - Pack Of 50 | AB2APK

APPROVED VENDOR 1KLR4 O-gyűrű Dash 324 Buna N 0.21 hüvelykes - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2APK Modell: 1KLR4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring
Tényleges Inside Dia.1.35 "
Tényleges szélesség0.21 "
AS568 kötőjel szám324
színekFekete
Keresztmetszet alakjaRound
durométert70 A part
Hőmérő értékeléseKözepesen kemény
AnyagBuna N.
Névleges belső Dia.1.375 "
Névleges külső Dia.1.75 "
Névleges szélesség3 / 16 "
Dia kívül.1.77 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.175
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód4016935010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTényleges Inside Dia.Tényleges szélességNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Névleges szélességDia kívül.SAE vagy metrikusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUK8 O-gyűrű Dash 004 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARJ 1Buk8Neoprén0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUK9 O-gyűrű Dash 005 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARK 1Buk9Neoprén0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€5.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUL1 O-gyűrű Dash 006 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARL 1BUL1Neoprén0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€5.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUL2 O-gyűrű Dash 007 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARM 1BUL2Neoprén0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€5.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUL3 O-gyűrű Dash 008 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARN 1BUL3Neoprén0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€5.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUL4 O-gyűrű Dash 009 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARP 1BUL4Neoprén0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€5.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BUL5 O-gyűrű Dash 010 Neoprén 0.07 hüvelyk - 100 db | AA9ARQ 1BUL5Neoprén0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€6.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1KLR4 O-gyűrű Dash 324 Buna N 0.21 hüvelykes - 50 db-os csomag
€17.99 /Mértékegység