Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 30C-3142-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk, hosszúság 93 200 Btu | AA8FQR 18D837

DORMONT 30C-3142-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk hosszúság 93 200 Btu

Raktáron
Tétel: AA8FQR Modell: 30C-3142-60Kereszthivatkozás: 18D837
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
€54.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu93,200
csatlakozás1/2" MIP x 3/4" FIP
Csatlakozó áramlása (Btu)93,200
Hossz60 "
AnyagRozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal
Dia kívül.5 / 8 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)80.26
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszAnyagDia kívül.MéretÁr
DORMONT 10C-3132-36 gázcsatlakozó 3/8 x 36 hüvelyk hosszúság 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132 36-3/8" MIP x 3/8" FIP36 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal3 / 8 "3 / 8 "€32.94
DORMONT 20C-3132-48 gázcsatlakozó 1/2 x 48 hüvelyk hosszúság 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132 48-1/2" MIP x 1/2" FIP48 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal1 / 2 "1 / 2 "€41.45
DORMONT 20C-3132-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk hosszúság 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132 60-1/2" MIP x 1/2" FIP60 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal1 / 2 "1 / 2 "€57.87
DORMONT 20C-3122-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk, hossz 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122 60-1/2" MIP x 3/8" FIP60 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal1 / 2 "1 / 2 "€52.44
DORMONT 30C-3232-24 gázcsatlakozó 1/2 x 24 hüvelyk hosszúság 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232 24-1/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "1 / 2 "€33.34
DORMONT 30C-3131-36 gázcsatlakozó 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131 36-1/2" MIP x 1/2" MIP36 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "1 / 2 "€38.57
DORMONT 30C-4242-48 gázcsatlakozó 3/4 x 48 hüvelyk hosszúság 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242 48-3/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "3 / 4 "€47.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 30C-3142-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk hosszúság 93 200 Btu
€54.26 /Mértékegység