Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 20C-3132-48 gázcsatlakozó 1/2 x 48 hüvelyk hosszúság 60500 Btu | AA8FQE 18D826

DORMONT 20C-3132-48 Gázcsatlakozó 1/2 x 48 hüvelyk hosszúság 60500 Btu

Raktáron
Tétel: AA8FQE Modell: 20C-3132-48Kereszthivatkozás: 18D826
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
€37.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu60,500
csatlakozás1/2" MIP x 1/2" FIP
Csatlakozó áramlása (Btu)60,500
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal
Dia kívül.1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszAnyagDia kívül.MéretÁr
DORMONT 10C-3132-36 gázcsatlakozó 3/8 x 36 hüvelyk hosszúság 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132 36-3/8" MIP x 3/8" FIP36 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal3 / 8 "3 / 8 "€29.27
DORMONT 20C-3132-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk hosszúság 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132 60-1/2" MIP x 1/2" FIP60 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal1 / 2 "1 / 2 "€51.41
DORMONT 20C-3122-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk, hossz 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122 60-1/2" MIP x 3/8" FIP60 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal1 / 2 "1 / 2 "€47.32
DORMONT 30C-3232-24 gázcsatlakozó 1/2 x 24 hüvelyk hosszúság 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232 24-1/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "1 / 2 "€29.62
DORMONT 30C-3131-36 gázcsatlakozó 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131 36-1/2" MIP x 1/2" MIP36 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "1 / 2 "€34.27
DORMONT 30C-4242-48 gázcsatlakozó 3/4 x 48 hüvelyk hosszúság 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242 48-3/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "3 / 4 "€42.48
DORMONT 30C-3131-60 gázcsatlakozó 1/2 x 60 hüvelyk hosszúság 93 200 BTU | AA8FQQ 18D836 30C-3131 60-1/2" MIP x 1/2" MIP60 "Rozsdamentes acél, védőpajzs sárga bevonattal5 / 8 "1 / 2 "€67.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 20C-3132-48 Gázcsatlakozó 1/2 x 48 hüvelyk hosszúság 60500 Btu
€37.41 /Mértékegység