DORMONT 30-4141-18 Gas Connector, 1/2 Inch Inner Dia., 3/4 Inch x 3/4 Inch Size, 18 Inch Length | BR3BKT 0240447

DORMONT 30-4141-18 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú

Cikkszám: BR3BKT Modell: 30-4141-18Kereszthivatkozás: 0240447
€26.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
test anyagaRozsdamentes acél
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz18 "
Dia kívül.5 / 8 "

Termék részletek:

Gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DORMONT 30-3235-60 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 60 hüvelyk hosszúság | BQ8YMN 0240893 30-3235-6060 "€65.86
ajánlatkérés
DORMONT 30-4141-72B gázcsatlakozó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 72 hüvelyk hosszúság | BQ8YMY 0240896 30-4141-72B72 "€124.32
ajánlatkérés
DORMONT 30-3145-48 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 48 hüvelyk hosszúság | BQ8YMZ 0240902 30-3145-4848 "€57.67
ajánlatkérés
DORMONT 30-4145-48 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 48 hüvelyk hosszúság | BQ8YND 0240907 30-4145-4848 "€57.67
ajánlatkérés
DORMONT 30-3146-48 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 48 hüvelyk hosszúság | BQ8YNH 0240906 30-3146-4848 "€72.93
ajánlatkérés
DORMONT 30-3135-72 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 72 hüvelyk hosszúság | BQ8YNQ 0240913 30-3135-7272 "€73.25
ajánlatkérés
DORMONT 30-3146-72 csatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 72 hüvelykes hosszúság, SS | BQ8YQJ 0240940 30-3146-7272 "€88.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 30-4141-18 gázcsatlakozó, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú
€26.10 /Mértékegység