DORMONT 10-3122-18 Gas Connector, 1/4 Inch Inner Dia., 1/2 Inch x 3/8 Inch Size, 18 Inch Length | BR3XKA 0240273

DORMONT 10-3122-18 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú

Item: BR3XKA Modell: 10-3122-18Kereszthivatkozás: 0240273
€22.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
test anyagaRozsdamentes acél
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz18 "
Dia kívül.3 / 8 "

Termék részletek:

Gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DORMONT 10-3131-12 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 12 hüvelyk hosszúság | BQ9WZX 0240287 10-3131-1212 "€15.86
ajánlatkérés
DORMONT 10-3232-18 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9WZZ 0240288 10-3232-1818 "€18.25
ajánlatkérés
DORMONT 10-2131-18 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9XAG 0240293 10-2131-1818 "€18.25
ajánlatkérés
DORMONT 10-3132-18 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9XAJ 0240296 10-3132-1818 "€18.25
ajánlatkérés
DORMONT 10-2121-24 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 24 hüvelyk hosszúság | BQ9XAK 0240295 10-2121-2424 "€19.59
ajánlatkérés
DORMONT 10-3122-24 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 24 hüvelyk hosszúság | BQ9XAL 0240294 10-3122-2424 "€19.59
ajánlatkérés
DORMONT 10-2122-30 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 30 hüvelyk hosszúság | BQ9XAN 0240299 10-2122-3030 "€21.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 10-3122-18 gázcsatlakozó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszú
€22.08 /Mértékegység