Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9771/4 hosszabbító fúró 1/4 hüvelykes, 275 mm-es OAL | AH8BWE 38GA59

DORMER A9771/4 hosszabbító fúró, 1/4 hüvelyk, 275 mm-es OAL

Raktáron
Tétel: AH8BWE Típus: A9771/4Kereszthivatkozás: 38GA59
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
€72.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2500
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1 / 4 "
befejezFényes
Fuvola hossza190mm
Lista számaA977
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz275mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0513
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)26.3
Hajószélesség (cm)1.37
Származási országFR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszÁr
DORMER A9771/16 hosszabbító fúró 1/16 hüvelykes, 150 mm-es OAL | AH8BVR 38GA47 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk100mm150mm€101.79
DORMER A9774.0X220 hosszabbító fúró, 4.0 hüvelyk, 220 mm-es OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575Metric150mm220mm€51.36
DORMER A9776.0X260 hosszabbító fúró 6.0 hüvelyk méretű 260 mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362Metric180mm260mm€81.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9771/4 hosszabbító fúró, 1/4 hüvelyk, 275 mm-es OAL
€72.93 /Mértékegység