Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9005.5 Jobber fúrószár 5.50mm Bright A900 | AH8AET 38FM91

DORMER A9005.5 Jobber fúrószár 5.50 mm Bright A900

Raktáron
Tétel: AH8AET Típus: A9005.5Kereszthivatkozás: 38FM91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2165
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete5.50mm
befejezFényes
Fuvola hossza57mm
Lista számaA900
AnyagKobaltacél
Teljes hossz93mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)1.8
Hajószélesség (cm)7.6
Származási országFR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
DORMER A9001.1 Jobber Fúrószár 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433Metric14mm36mm1-7 / 64 "€5.84
DORMER A9002.5 Jobber fúrószár 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984Metric30mm57mm2.5 "€4.21
DORMER A9003.0 Jobber fúrószár 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Metric33mm61mm3"€2.75
DORMER A9006.5 Jobber fúrószár 6.50mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Metric63mm101mm6.5 "€6.86
DORMER A9006.8 Jobber fúrószár 6.80mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Metric69mm109mm6-51 / 64 "€7.33
DORMER A9008.0 Jobber fúrószár 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150Metric75mm117mm8"€9.23
DORMER A9009.5 Jobber fúrószár 9.50mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740Metric81mm125mm9.5 "€13.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9005.5 Jobber fúrószár 5.50 mm Bright A900
€5.74 /Mértékegység