DORIAN S40V-MTHOR-66-A Threading Tool Holder S40v-mthor-66-a Rh | AD4MJL 41T956

DORIAN S40V-MTHOR-66-A menetvágó szerszámtartó S40v-mthor-66-a Rh

Raktáron
Tétel: AD4MJL Modell: S40V-MTHOR-66-AKereszthivatkozás: 41T956

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€900.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szerszámtartó
fogóCL-6
SzorítócsavarXNS-37
Vágási irányJobb kéz
Magasság eltolás3.75 "
Felírt kör0.75 "
Helyezze be a csavartNL-56
Helyezze be az alakzatotTNMA-663
Helyezze be a vastagságot0.375 "
Felszerelési stílusCsavar / szorító
Teljes hossz16 "
lábszárRound
Shank Dia.2.5 "
StílusS40V-MTHOR-66-A
Szélesség eltolás1.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2925
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusfogóSzorítócsavarTeljes hosszlábszárShank Dia.SzármagasságSzár szélességeÁr
DORIAN STVOR08-3A menetvágó szerszámtartó Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3ACsavarzár--4"Négyzet-0.5 "0.5 "€133.55
DORIAN STVOR10-3B menetvágó szerszámtartó Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€139.86
DORIAN STVOL10-3B menetvágó szerszámtartó Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€139.86
DORIAN STVOR12-3B menetvágó szerszámtartó Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€147.38
DORIAN STVOL12-3B menetvágó szerszámtartó Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€147.38
DORIAN STVOR16-3D menetvágó szerszámtartó Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€164.05
DORIAN STVOL16-3D menetvágó szerszámtartó Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€164.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN S40V-MTHOR-66-A menetvágó szerszámtartó S40v-mthor-66-a Rh
€900.70 /Mértékegység