DORIAN QITP40N szerszámoszlop Quadra 16-20 hüvelykes lengő | AC9BJR 3FGF6

DORIAN QITP40N szerszámoszlop Quadra 16-20 hüvelykes lengő

Raktáron
Tétel: AC9BJR Modell: QITP40NKereszthivatkozás: 3FGF6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,266.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámposta
Kapacitás1-1 / 1 "
Középmagasság2.200 "
A méret4"
B mérete4.07 "
C. mérete7.525 "
D dimenzió0.75 "
E méret1.53 "
F méret2.202 "
Állítható magasság1.757–2.646 ”
ZárPozitív
Pozíciók száma24
Hinta16-tól 20-ig.
Szál3 / 4-16
típusQUADRA (R), 4 állomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.972
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzálKapacitásA mérettípusB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Szuper gyorscsere, 2 állomás2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€966.04
DORIAN SDN25AXA Tool Post gyorscsere Sdn25 12 hüvelykig | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Szuper gyorscsere, 2 állomás2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€889.05
DORIAN SDN35CXA szerszámoszlop gyorscsere Cxa 14-17 hüvelykes hinta | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Szuper gyorscsere, 2 állomás3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,470.22
DORIAN SDN40CA szerszámoszlop gyorscsere Ca 16-20 hüvelykes hinta | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141-1 / 1 "4"Szuper gyorscsere, 2 állomás3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,755.03
DORIAN SDN50DA szerszámtartó gyorscsere Da 17-32 hüvelykes lengő | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Szuper gyorscsere, 2 állomás4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,458.59
DORIAN SDN60EA Tool Post Gyorscsere Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Szuper gyorscsere, 2 állomás5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,888.50
DORIAN QITP25N eszköz Quadra 12 hüvelykig | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4 állomás2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,731.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN QITP40N szerszámoszlop Quadra 16-20 hüvelykes lengő
€3,266.65 /Mértékegység