Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN D25AXA-1 Szerszámtartó Eszterga/lapoló sorozat Axa | AC8PQG 3CYH8

DORIAN D25AXA-1 Szerszámtartó Forgató/lapos Axa sorozat

Raktáron
Tétel: AC8PQG Modell: D25AXA-1Kereszthivatkozás: 3CYH8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€140.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás3 / 4 "
A méret0.375 "
B mérete0.500
C. mérete2.75 "
D dimenzió1"
E méret1.5 "
F méret0.88 "
G dimension0.549 "
típusEsztergálás és szembenézés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA mérettípusB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
DORIAN D30BXA-1 Szerszámtartó Eszterga/lapoló Bxa sorozat | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Esztergálás és szembenézés0.6253.25 "1.25 "1.75 "€163.10
DORIAN D35CXA-1 Szerszámtartó Eszterga / homloklap Cxa sorozat | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Esztergálás és szembenézés0.7503.75 "1.5 "2.25 "€196.77
DORIAN D40CA-1 Szerszámtartó Eszterga/lapoló Ca sorozat | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Esztergálás és szembenézés1.0004.5 "1.75 "2.5 "€239.86
DORIAN D50DA-1 Szerszámtartó Eszterga/lapoló Da sorozat | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Esztergálás és szembenézés1.2506"2.25 "3.25 "€384.33
DORIAN D60EA-1 Szerszámtartó Easztergató/lapos Ea sorozat | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Esztergálás és szembenézés1.5007"3"4"€598.96
DORIAN QITP25N-881 Szerszámtartó Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD vagy azonosító-3.869 "1"1.5 "€413.69
DORIAN QITP30N-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Esztergálás, szembenézés és unalmas0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€250.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D25AXA-1 Szerszámtartó Forgató/lapos Axa sorozat
€140.37 /Mértékegység