DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Fúrórúd As-32t-adwlnl-4 Bal oldali 2 hüvelykes | AD4LUT 41T619

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 fúrórúd As-32t-adwlnl-4 bal oldali 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4LUT Modell: AS-32T-ADWLNL-4Kereszthivatkozás: 41T619

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóJSLC-HPW3-L
SzorítócsavarJSCS-04
Vágási irányBal kéz
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos Trigon negatív
Helyezze be a méretetWNMG-432
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög12 fok
AnyagAcél
Max. Mélység8"
Min. Furat2"
Felszerelési stílusDor-Lock
Teljes hossz12 "
lábszárRound
Shank Dia.2"
AlátétlemezIWSN-423
AlátétcsavarSM-S4
StílusAS-32T-ADWLNL-4
típusAcél hűtőközeg
Szélesség eltolás1.281 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusfogóVágási irányHelyezze be az alakzatotHelyezze be a méretetÓlomszögMin. FuratAlátétlemezÁr
DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Fúrórúd As-32t-adclnr-4 Jobb oldali 2.562 hüvelykes | AD4LTW 41T597 AS-32T-ADCLNR-4AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NJobb kéz80 fokos gyémánt negatívCNMG-43211 fok2.562 "S8012P€852.93
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Fúrórúd As-32t-adwlnr-4 Jobb oldali 2 bemenet | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RJobb kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-43212 fok2"IWSN-423€852.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 fúrórúd As-32t-adwlnl-4 bal oldali 2 hüvelykes
€852.93 /Mértékegység