DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Fúrórúd As-32t-adclnr-4 Jobb oldali 2.562 hüvelykes | AD4LTW 41T597

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 fúrórúd As-32t-adclnr-4 jobb oldali 2.562 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4LTW Modell: AS-32T-ADCLNR-4Kereszthivatkozás: 41T597

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€937.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóJSLC-HPCTW-4N
SzorítócsavarJSCS-04
Vágási irányJobb kéz
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt negatív
Helyezze be a méretetCNMG-432
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög11 fok
AnyagAcél
Max. Mélység8"
Min. Furat2.562 "
Felszerelési stílusDor-Lock
Teljes hossz12 "
lábszárRound
Shank Dia.2"
AlátétlemezS8012P
AlátétcsavarSM-M4
StílusAS-32T-ADCLNR-4
típusAcél hűtőközeg
Szélesség eltolás1.281 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusfogóVágási irányHelyezze be az alakzatotHelyezze be a méretetÓlomszögMin. FuratAlátétlemezÁr
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Fúrórúd As-32t-adwlnr-4 Jobb oldali 2 bemenet | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RJobb kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-43212 fok2"IWSN-423€937.67
DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Fúrórúd As-32t-adwlnl-4 Bal oldali 2 hüvelykes | AD4LUT 41T619 AS-32T-ADWLNL-4AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LBal kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-43212 fok2"IWSN-423€937.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 fúrórúd As-32t-adclnr-4 jobb oldali 2.562 hüvelykes
€937.67 /Mértékegység