Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01200.200.0150 Hex Cap Screw M20 X 2.50, 150mm Length, 10PK | AB7BFU 22TL99

APPROVED VENDOR M01200.200.0150 Hatlapfejű csavar M20 X 2.50, 150 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB7BFU Típus: M01200.200.0150Keresztszám: 22TL99 / 42FV68

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€121.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt150mm
AnyagAcél
Min. Menethossz52mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC23-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság830 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza52mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1868
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.200.0150 Hatlapfejű csavar M20 X 2.50, 150 mm hosszú, 10 PK
€121.24 /csomag