DORIAN 1 hüvelykes unalmas bár


A Dorian fúrórudak egyhegyű vágószerszámok, amelyek különféle lapkákat használnak a fúrt vagy öntött lyukak belsejének méretére, kiegyenesítésére és befejezésére. Könnyen felszerelhetők egy eszterga- vagy esztergagépre, és mozdulatlanok maradnak, miközben a gép a munkadarabot a vágócsúcshoz forgatja.

Szűrő
Szorító csavar: JSCS-03 , Beírt kör: 0.375 " , Anyaga: Acél , Max. Mélység: 3" , Min. Furat: 1" , Szerelési mód: Dor-Lock , Teljes hossz: 8" , Shank: Round , Shank Átm.: 0.75 " , Típus: Acél hűtőközeg , Szélesség eltolás: 0.5 "
StílusModellfogóVágási irányHelyezze be az alakzatotHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÓlomszögStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-BBal kéz80 fokos gyémánt negatívCNMG-3220.125 "10 fokAS-12R-ADCLNL-3€462.00
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-BJobb kéz80 fokos gyémánt negatívCNMG-3220.125 "10 fokAS-12R-ADCLNR-3€462.00
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LBal kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-3320.187 "14 fokAS-12R-ADWLNL-3€462.00
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-RJobb kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-3320.187 "14 fokAS-12R-ADWLNR-3€462.00

Jellemzők

  • Több vágóéllel rendelkező lapkákat alkalmaznak, így elforgathatók (indexálhatók), hogy új vágóél jelenjen meg, amikor a régi eltompul.
  • A betétet biztonságosabban tartja a Torx csavar, hogy csökkentse a szerszám elcsúszását.
  • Hőkezelt, precíziósan köszörült ötvözött acélból készülnek a merevség, a nagy szakítószilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a fúrórudak fejlett pozíciójú forgácstávolságot kínálnak a maximális fúrási kapacitás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a D bilincs?

A D-bilincs segíti a betét erősen tartását egy fúrórúdban a pontos vágás érdekében.

Mi az a Jet-Stream hűtőfolyadék?

A Jet-Stream hűtőfolyadékot a betétforgács felületére irányítják, hogy elvezesse a keletkezett hőt, és megkenje a betét vágóélét is, így a forgács a betétfelületen hidrosíkol, ahelyett, hogy hozzátapadna.

Mi az előnye a negatív rake-nek?

A negatív gereblye a keményfém vágási szögének alakjára utal. Amikor a vágószerszám homloklapja optimális szögben lejt a vágóéltől, negatív szög alakul ki. A negatív gereblye fúrórudak biztonságosabbak, simábbak és folyamatosabb vágást végeznek nagyon kemény anyagokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?