Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP7 Rezgéscsillapító 14 3/4 hüvelyk hosszúság | AE7WHL

APPROVED VENDOR 6AWP7 rezgéscsillapító 14 3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHL Modell: 6AWP7
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
€277.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)1-1/2
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2500 psi
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete1-3 / 8 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás550 PSI
Teljes hossz14.75 "
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (1-3 / 8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP7 rezgéscsillapító 14 3/4 hüvelykes hosszúság
€277.17 /Mértékegység