Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORAN PC400-10 adagvezérlő mérleg 304 rozsdamentes acél platform | AF4KMN 8ZD19

DORAN PC400-10 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform

Raktáron
Tétel: AF4KMN Modell: PC400-10Kereszthivatkozás: 8ZD19
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
€699.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRészkontroll skála
Kapacitás10 x 0.005 font / 4500 x 2 g
Csatlakozási portokKétirányú RS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.005 g 2 font
Teljes magasság2"
Teljes hossz8.75 "
Teljes szélesség6.5 "
Platform anyaga304 Stainless Steel
TápegységÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel
A felületi mélység mérése6.5 "
Súlyú felületi szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8423810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTápegységÁr
DORAN PC400-05 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 font1g / 0.002 fontÚjratölthető akkumulátor, 115 V AC adapter, 6 láb kábel€707.80
DORAN PC400-02 adagvezérlő skála 304 rozsdamentes acél platform | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000g / 2 font0.1g / 0.0002 fontÚjratölthető akkumulátor€741.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN PC400-10 adagellenőrző skála 304 rozsdamentes acél platform
€699.84 /Mértékegység